Motion
GM8088
Matrice et moulage à roulement uni - 5.0000 po de diamètre, 1.7500 po de longueur, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI03780604
N° MFRGM8088
Prix278.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice et moulage à roulement uni - 5.0000 po de diamètre, 1.7500 po de longueur, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI03780604
N° MFRGM8088
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
Prix278.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.0090 po, 127.23 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0000 po
  • Valeur P maximale
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Épaisseur globale
    0.2500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    5.0000 à 4.9990 po
  • Épaisseur
    0.2500 po, 6.35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Charge élevée; autolubrifiante; conforme à la norme RoHS; sans entretien; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    Roulement simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Matériel
    Composite renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    5 5070/5.5040 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GM8088-096 FILAMENT WOUND - GA