Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.1700 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille du réducteur du fabricantW516B
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal5402 po-lb
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio50:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition16-1/4 po
- Largeur des dimensions d’expédition15-1/2 po
- Poids70.00 lb
Détails
- Dessin CADOT=HB|STYLE=A|RATIO=50/1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-20611
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798010489
- Puissance d’entrée maximale4.200 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- SérieW516B
- StyleA
- CUP_NON662798010489
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Boîtier en alliage de fonte
- Engrenages en bronze
- Roulements à rouleaux coniques
- Joints industriels robustes