Spécifications
Dimensions
- Longueur totale503 mm
- Port 1 taille/type1.181 dans les ports du collecteur
- Taille660
- Poids64.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesFiltre de collecteur standard HYDAC. Orifices sur le dessus.
- Matériau de la cuvetteAcier
- Style de bolBol une pièce
- Pression d’éclatement15660 psi
- Cote d’affaissement3045 psid
- Matériau de l’élémentFibre de verre
- Pression de fatigue4568 psi
- Valeur nominale du filtre10 microns
- Type de filtreBloc collecteur haute pression
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteFonte ductile
- Type d’indicateurInterrupteur électrique et lumière DEL - SPDT - 24V
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum174 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4568 psi
- Type de supportBetamicron® (Affaissement élevé)
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Configuration de montageCollecteur
- Type de trou de montage6 Trous de montage
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieDFP
- Normes respectéesANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Pression de déclenchement72 psid
- Pression de fissuration de dérivation de soupape87 psi
Aperçu
- Les boîtiers de filtre sont conçus pour résister aux surpressions ainsi qu’aux charges à haute pression statique.
- La cuvette vissable ou le couvercle/capuchon permet de retirer facilement l’élément filtrant pour le remplacer ou le nettoyer.
- Un indicateur de blocage visuel (de fenêtre contextuelle), électrique, électrique/visuel (de lampe) ou électronique de type différentiel peut être installé.
- Les filtres DFP sont disponibles avec ou sans vanne de dérivation (située dans la tête du filtre) de sorte que des éléments de pression d’effondrement élevée ou basse peuvent être utilisés.
- Plusieurs emplacements de port d’indicateur (DFP330/660/1320 seulement) permettent également d’installer deux types d’indicateurs différents dans le filtre. Des indicateurs du même type, mais avec des pressions de déclenchement différentes, peuvent également être installés. (les deux ports sont usinés et bouchés)
- La pression nominale de fatigue est égale à la pression de service maximale admissible.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure