Motion
DRVP-08-01.X-25

HYDAC CORP
DRVP-08-01.X-25

Vanne de régulation de débit 02089376 - À action directe, montage sur collecteur, 5000 psi, 13 gal/min, +212 °F, montage sur collecteur, acier au carbone galvanisé
N° D’ARTICLE MI03782684
N° MFRDRVP-08-01.X-25
Prix206.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
DRVP-08-01.X-25

Vanne de régulation de débit 02089376 - À action directe, montage sur collecteur, 5000 psi, 13 gal/min, +212 °F, montage sur collecteur, acier au carbone galvanisé
N° D’ARTICLE MI03782684
N° MFRDRVP-08-01.X-25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix206.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.11 po
  • Longueur totale
    2.64 po
  • Largeur totale
    1.81 po
  • Taille du port
    Monté sur collecteur

Détails

  • Action
    Action directe
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone galvanisé
  • Type de clapet antiretour
    Avec clapet antiretour de débit inversé
  • Pression de fissuration
    25 psi
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Débit maximum
    13 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Collecteur
  • Trousse de joint
    555090
  • Matériau du joint
    FPM, Fluoroélastomère

Aperçu

Description du fabricant
DRVP-08-01.X-25
  • Pour réguler la vitesse des charges
  • Pour un réglage fin et l’arrêt du débit
  • Pour l’amortissement lié au système dans les circuits hydrauliques
  • Pour libérer la pression des systèmes d’accumulateurs
  • Comme drain d’urgence pour abaisser une charge
  • Arbre breveté fixé avant de desserrer complètement
  • Une vis Allen verrouille le réglage du bouton
  • Le choix de neuf tailles assure la meilleure adaptabilité possible au système
  • Composants de vanne durcis et mis à la terre pour assurer une usure minimale et une durée de vie prolongée
  • Version nickelée offerte en option (jusqu’à la taille 12)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon