Motion
60B11F
Pignon de chaîne de galet tendeur - 60 / 3/4 po, 1 toron, 1.0000 po d’alésage, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03783286
N° MFR60B11F
Prix66.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 60 / 3/4 po, 1 toron, 1.0000 po d’alésage, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03783286
N° MFR60B11F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0040 po
  • Pas  
    0.7500 po

Détails

  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    11
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille

Aperçu

Description du fabricant
60B11F SPKT DE TENSION AVEC BRG D’AIGUILLE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif