Motion
7202 BEGBP

SKF
7202 BEGBP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 11 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI03785698
N° MFR7202 BEGBP
Prix104.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7202 BEGBP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 11 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI03785698
N° MFR7202 BEGBP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix104.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7202 BEGBP
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Précharge modérée
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570437751
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    5.1 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    72
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570437751

Aperçu

Description du fabricant
7202 BEGBP