Motion
6328/C3VL2071

SKF
6328/C3VL2071

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 62 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03790661
N° MFR6328/C3VL2071
Prix5,492.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6328/C3VL2071

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 62 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03790661
N° MFR6328/C3VL2071
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
Prix5,492.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    62 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    41.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6328/C3VL2071 COUCHE D’ASSOCIATION BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , INSOCOAT
  • Revêtement de finition
    Isolation électrique
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6328/C3VL2071 présente un diamètre d'alésage de 140 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 300 mm et une largeur de 62 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6328/C3VL2071
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56427 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55078 lbf
  • Caractéristiques de résistance
    Revêtement isolant de courant
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572829103

Aperçu

Description du fabricant
6328/C3VL2071 COUCHE D’ASSOCIATION BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , INSOCOAT