Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre256
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Dimension C de la longueur totale22.60 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids352 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesSouffleurs et machines dans les environnements, compresseurs, convoyeurs, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1780 tr/min
- Mot-clé de description20 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge51.0-49.0/24.5 A
- Courant de pleine charge55.00–51.00 / 25.50 A
- Efficacité de la pleine charge93 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW14.90 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856013040
- Puissance du moteur20 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 256T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 256T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856013040
- Volts à fréquence200/400 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Le moteur accepte un kit de face en C
- 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne