Motion
87674

BRADY
87674

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ESPACE DANGEREUX SAISIR PAR PERMIS SEULEMENT, 7 en hauteur, 10 en largeur
N° D’ARTICLE MI03795189
N° MFR87674
Prix71.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
87674

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ESPACE DANGEREUX SAISIR PAR PERMIS SEULEMENT, 7 en hauteur, 10 en largeur
N° D’ARTICLE MI03795189
N° MFR87674
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
Prix71.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Fibre de verre
  • Message
    ESPACE CLOS DE DANGER ENTRANT PAR PERMIS SEULEMENT
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Espace clos
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, OSHA 1910.145, OSHA 1910.146(c)(2)
  • Type de symbole
    Une personne dans une porte à l’intérieur d’un cercle avec une barre oblique
  • CUP_NON
    75447387674

Aperçu

Description du fabricant
87674 B120 7X10 NOIR/ROUGE/BLANC