Motion
73451

BRADY
73451

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : données sur les accidents et la sécurité, message : Zone de construction à l’extérieur, 7 en hauteur, 10 en largeur
N° D’ARTICLE MI03795213
N° MFR73451
Prix95.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
73451

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : données sur les accidents et la sécurité, message : Zone de construction à l’extérieur, 7 en hauteur, 10 en largeur
N° D’ARTICLE MI03795213
N° MFR73451
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
Prix95.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Application
    Données sur les accidents et la sécurité
  • Couleur
    Noir/Rouge/Blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    Zone de construction à garder à l’écart
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Zone de construction
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ASTM D 2979, Méthode 5306 de la norme de la Federal Test Method des États-Unis No 191A, PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • CUP_NON
    75447373451

Aperçu

Description du fabricant
73451 ZONE DE CONSTRUCTION...