Motion
105711

BRADY
105711

Étiquettes de source d’énergie au gaz G 3 Polystyrène 1.5x3 Violet sur blanc 25/PQT
N° D’ARTICLE MI03798921
N° MFR105711
Prix293.26 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
105711

Étiquettes de source d’énergie au gaz G 3 Polystyrène 1.5x3 Violet sur blanc 25/PQT
N° D’ARTICLE MI03798921
N° MFR105711
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
Prix293.26 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.050

Détails

  • Couleur
    Violet sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105711
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473037680
  • Matériel
    Polystyrène
  • Forme
    Rectangle
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquettes de source d’énergie

Aperçu

Description du fabricant
105711 B401 1.5"X3" ÉTIQUETTES D'ÉNERGIE PRPL/WHT
  • Cette affiche en plastique B-401 est un panneau d’affiche en polyester avec des imprimés protégés. La construction en polystyrène à impact élevé est recommandée pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Le matériau se conforme aux surfaces planes ou bien incurvées. Les panneaux B-401 sont conçus pour une utilisation dans les environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers. Bonne résistance à l’abrasion et aux produits chimiques.