Motion
105700

BRADY
105700

Étiquettes de source d’énergie de vapeur S 2 Polystyrène 1.5x3 Noir sur Orange 25/PQT
N° D’ARTICLE MI03799195
N° MFR105700
Prix293.26 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
105700

Étiquettes de source d’énergie de vapeur S 2 Polystyrène 1.5x3 Noir sur Orange 25/PQT
N° D’ARTICLE MI03799195
N° MFR105700
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
Prix293.26 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.050

Détails

  • Couleur
    Noir sur orange
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105700
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473037574
  • Matériel
    Polystyrène
  • Forme
    Rectangle
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquettes de source d’énergie

Aperçu

Description du fabricant
105700 B401 1.5"X3" ÉTIQUETTES D'ÉNERGIE NOIR/ORG
  • Cette affiche en plastique B-401 est un panneau d’affiche en polyester avec des imprimés protégés. La construction en polystyrène à impact élevé est recommandée pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Le matériau se conforme aux surfaces planes ou bien incurvées. Les panneaux B-401 sont conçus pour une utilisation dans les environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers. Bonne résistance à l’abrasion et aux produits chimiques.