Motion
90426

BRADY
90426

Marqueur pour tuyaux HPL LIQ AMMONIA HIGH, 1.125 po H x 7 po L, carte de 4 chaque, convient aux tuyaux de 0,75 po Dia. Jusqu’à 2.375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03801678
N° MFR90426
Prix20.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
90426

Marqueur pour tuyaux HPL LIQ AMMONIA HIGH, 1.125 po H x 7 po L, carte de 4 chaque, convient aux tuyaux de 0,75 po Dia. Jusqu’à 2.375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03801678
N° MFR90426
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
Prix20.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du marqueur
    1-1/8 po
  • Longueur du marqueur
    7 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    1 po
  • Épaisseur
    0.004 po

Détails

  • Type de pièce jointe
    Endos adhésif
  • Couleur
    Noir sur orange
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Type de message du marqueur
    Message seulement
  • Matériel
    Vinyle
  • Message
    Ammoniac
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 2979, marqueur IIAR, OSHA 1910.145

Aperçu

Description du fabricant
90426 MARQUEURS DE TUYAU D'AMMONIAC (IIAIRE)