Motion
93247

BRADY
93247

Flèche en vinyle autoadhésive, 1.125 po H x 7 po L, blanc sur bleu, carte de 4 chac.
N° D’ARTICLE MI03805156
N° MFR93247
Prix7.31 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
93247

Flèche en vinyle autoadhésive, 1.125 po H x 7 po L, blanc sur bleu, carte de 4 chac.
N° D’ARTICLE MI03805156
N° MFR93247
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
Prix7.31 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du marqueur
    1-1/8 po
  • Longueur du marqueur
    7 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    1 po
  • Épaisseur
    0.004 po

Détails

  • Type de pièce jointe
    Endos adhésif
  • Couleur
    Blanc sur bleu
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Type de message du marqueur
    Flèche
  • Matériel
    Vinyle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.145

Aperçu

Description du fabricant
FLÈCHE EN VINYLE AUTOADHÉSIVE 93247