Motion
60378

BRADY
60378

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : matières dangereuses, 10-3/4 en hauteur, 10-3/4 en largeur
N° D’ARTICLE MI03805392
N° MFR60378
Prix33.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
60378

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : matières dangereuses, 10-3/4 en hauteur, 10-3/4 en largeur
N° D’ARTICLE MI03805392
N° MFR60378
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
Prix33.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10-3/4 po
  • Épaisseur
    0.004 po
  • Largeur
    10-3/4 po

Détails

  • Application
    Matières dangereuses
  • Couleur
    Blanc sur rouge
  • Numéro de classe de matières dangereuses
    3
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Matériel
    Vinyle
  • Message ou symbole
    Symbole seulement
  • Objet du message
    DOT - Expédition de matières dangereuses et véhicules
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Diamant
  • Normes respectées
    ANSI Z535, OSHA 1910.145
  • Type de symbole
    Inflammable
  • CUP_NON
    75447360378

Aperçu

Description du fabricant
60378 PLATEAUX DE VÉHICULE