Motion
66253263590

NORTON ABRASIVES
66253263590

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de meule : 12 po, Régime maximal : 2070 tr/min
N° D’ARTICLE MI03807544
N° MFR66253263590
Prix943.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253263590

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de meule : 12 po, Régime maximal : 2070 tr/min
N° D’ARTICLE MI03807544
N° MFR66253263590
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
Prix943.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Profondeur encastrée
    1/2 po
  • Diamètre encastré
    7-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2070 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253263590
  • Dureté des roues
    H
  • Type de roue
    Type 7 - Deux côtés encastrés

Aperçu

Description du fabricant
MEULE 66253263590 , MEULAGE, 12 PO X 2 PO X 3 PO