Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre1-3/8 po
- Largeur de roue5/8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa 63642502585 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 80 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1-3/8 po, une largeur de roue de 5/8 po, une vitesse maximale de 30000 tr/min et un poids de 0.50 lb, adapté à l’ébavurage et à la préparation de surface dans les espaces confinés.
- Rpm max.30000 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON63642502585