Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale du cadre9.47 po
- Longueur du moteur sans arbre9.47 po
- Taille du cadre NEMA/IECS56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale16.82 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.625 po
- Longueur de l’extension de l’arbre1.94 po
- Poids51.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base1750 tr/min
- Certification (CE)N
- Approbation CSAY
- Courant7.6 A
- URL de la source de données
- Tension d’armature c.c.180 V
- Type de condition de serviceService continu
- Cote d’efficacité86.5 %
- Type de boîtierVentilateur entièrement fermé refroidi
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Classe d’isolationH
- kW1.10 kW
- Numéro de catalogue du fabricantZ641
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856026040
- Température ambiante maximale40
- Vitesse maximale1750 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent - lavage
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeNon
- Puissance nominale1.50 HP/1.1 kW
- RotationRéversible
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesReconnu UL, CSA
- Protection thermiqueAucun
- Approbations ULReconnu
- CUP_NON722856026040
- Tension180 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Isolation de classe F; NEMA C-Face avec base rigide amovible Brosses surdimensionnées pour une durée de vie très longue Roulements à billes surdimensionnés et scellés doubles Tige en acier inoxydable 303 résistant à la corrosion; Anneau en V Joints Forsheda Lubrifiant résistant à l’humidité et à la température élevée Composants extérieurs et intérieurs protégés par des composés d’émail et de polyester Boîte à conduits en aluminium, filetés et étanches Drains aux 12:00 emplacements 3:00, 9:00 et 6:00, et ; La machine scellée s’adapte à la plaque signalétique en acier inoxydable; Peinture époxy blanche approuvée par l’USDA