Motion
ANV 1-1 SAE M V

FASTER
ANV 1-1 SAE M V

Bouchon hydraulique - Corps en acier, soupape à clapet, 1 po ORB, filetage femelle SAE 1-5/16 – 12 , 3625 psi, 1 po de taille de corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI03820604
N° MFRANV 1-1 SAE M V
Prix62.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
ANV 1-1 SAE M V

Bouchon hydraulique - Corps en acier, soupape à clapet, 1 po ORB, filetage femelle SAE 1-5/16 – 12 , 3625 psi, 1 po de taille de corps, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI03820604
N° MFRANV 1-1 SAE M V
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
Prix62.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-5/16 à 12 EIG
  • Taille du corps
    1 po
  • Forcer la connexion
    34.2 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    14500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po. ORB, 1-5/16 – 12 SAE
  • Débit
    71.33 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Déversement
    0.33810 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    3625 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE ANV-1-1SAE-MV