Motion
66252939826

NORTON ABRASIVES
66252939826

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Fine, Grit Number : 100, Diamètre de la meule : 7 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03820699
N° MFR66252939826
Prix64.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252939826

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Fine, Grit Number : 100, Diamètre de la meule : 7 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03820699
N° MFR66252939826

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix64.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    100
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66252939826
  • Dureté des roues
    J
  • Type de roue
    Type 1 - Roue droite

Aperçu

Description du fabricant
66252939826 7 X 1/4 X 1-1/4 38A100-JVBE