Motion
GH493-16RL
Tuyau spiralé Aeroquip (Eaton) série GH493 - DI 1 po, D.E. 1.52 po, pression de service 5100 psi, pression d’éclatement 20400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI03820770
N° MFRGH493-16RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau spiralé Aeroquip (Eaton) série GH493 - DI 1 po, D.E. 1.52 po, pression de service 5100 psi, pression d’éclatement 20400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI03820770
N° MFRGH493-16RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    11.81 po
  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Hauteur
    1.00 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    1.20 lb
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.52 po
  • Diamètre extérieur
    1.52 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    1.20 lb
  • Épaisseur du mur
    0.24 po
  • Poids
    1.20 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
  • Demandes
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
  • Pression d’éclatement
    20400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    4S
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    4 spirale
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH493
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH493-16RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146074300
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    260 °F
  • Pression maximale
    5100 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    5100 psi
  • Température maximale
    260 °F
  • Pression de service maximale
    5100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    260 à -40 °F
  • Pression nominale
    5100 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R12|EN856 Type R12|ISO 3862 Type R12|USCG|Certifié ABC|Approuvé MSHA|DNV
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau
  • CUP_NON
    678146074300
  • Pression de service
    5100 psi
  • Température de fonctionnement max.
    260 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
GH493-16RL SAE100R12 FLEXIBLE
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau