Motion
CP886
Clé à cliquet pneumatique T024240 - Poignée en ligne, réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, couple de 50 pi-lb, vitesse maximale 160 tr/min
N° D’ARTICLE MI03828575
N° MFRCP886
Prix163.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pneumatique T024240 - Poignée en ligne, réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, couple de 50 pi-lb, vitesse maximale 160 tr/min
N° D’ARTICLE MI03828575
N° MFRCP886

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix163.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    10.2 po
  • Poids de l’outil
    2.6 lb

Détails

  • Pression d’air
    90 psi
  • Comprend
    Clé à cliquet pneumatique
  • Numéro CUP du fabricant
    15451404161

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CLIQUET CP886 3/8
  • Tête compacte pour un meilleur accès dans les endroits restreints
  • Prise facile en marche arrière pour des changements de direction simples

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté