Motion
4622HBFRV
Série 3600 - Pompe à engrenage hélicoïdal 4622HBFRV , 165.0 gal/min, 125 psi, 4 " NPT 180° ports
N° D’ARTICLE MI03830484
N° MFR4622HBFRV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série 3600 - Pompe à engrenage hélicoïdal 4622HBFRV , 165.0 gal/min, 125 psi, 4 " NPT 180° ports
N° D’ARTICLE MI03830484
N° MFR4622HBFRV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    4 po NPT
  • Débit de taille
    Taille 22 = Jusqu’à 0.22/0.23 GPR

Détails

  • Assemblage de configuration
    Orifices à bride avec roulement à billes externe et soupape de décharge interne unique
  • Pression maximale
    125 psi
  • Débit maximum
    165.0 gal/min
  • Orientation du port
    180° ports
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Emballage
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Engrenage hélicoïdal
  • Matériaux mouillés
    Engrenages en fer durci standard, roulements en bronze standard, arbres en acier standard

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 4622-HBFRV