Motion
65387

BRADY
65387

Dispositif de verrouillage de disjoncteur Snap-On 120V
N° D’ARTICLE MI03832372
N° MFR65387
Prix7.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
65387

Dispositif de verrouillage de disjoncteur Snap-On 120V
N° D’ARTICLE MI03832372
N° MFR65387
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
Prix7.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de verrouillage
    0.83 po
  • Longueur de verrouillage
    2.15 po
  • Diamètre de la largeur de verrouillage
    0.35 po
  • Diamètre maximal de la manille
    9/32 po

Détails

  • Type de verrouillage du disjoncteur
    Unipolaire
  • Couleur
    Rouge
  • Type d’équipement électrique
    Disjoncteur
  • Matériel
    Nylon/Acier inoxydable
  • Message
    Aucun message sur l’appareil
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • CUP_NON
    75447365387
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
65387 VERROUILLAGE DU DISJONCTEUR UNIPOLAIRE