Motion
81992

BRADY
81992

Étiquette de contrôle de la qualité, papier 7x4 , étiquette ROUGE, noir sur rouge, 100/paquet
N° D’ARTICLE MI03832428
N° MFR81992
Prix219.94 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
81992

Étiquette de contrôle de la qualité, papier 7x4 , étiquette ROUGE, noir sur rouge, 100/paquet
N° D’ARTICLE MI03832428
N° MFR81992
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
Prix219.94 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.500

Détails

  • Couleur
    Noir sur rouge
  • Code d’harmonisation
    4821.10.4000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81992
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473819927
  • Matériel
    Papier
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette de contrôle de la qualité

Aperçu

Description du fabricant
81992 ÉTIQUETTES ROUGES
  • Les étiquettes de papier cartonné à impression de surface (B-853) offrent une option de matériau économique, mais durable pour l’étiquetage temporaire dans un environnement non rugueux. L’excellente surface inscriptible du papier cartonné B-853 est idéale pour ajouter des notes personnalisées sur place et d’autres informations Les étiquettes en papier cartonné sont recommandées pour une utilisation à l’intérieur seulement Non recommandé pour l’exposition aux produits chimiques Température de service de -40°F à 194°F (-40°C à 90°C)