Motion
86610

BRADY
86610

Étiquette d’inspection de sécurité INSPECTION ÉCHELLE Polyester robuste 7x4 RD/WH 10PK
N° D’ARTICLE MI03832536
N° MFR86610
Prix32.34 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86610

Étiquette d’inspection de sécurité INSPECTION ÉCHELLE Polyester robuste 7x4 RD/WH 10PK
N° D’ARTICLE MI03832536
N° MFR86610
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
Prix32.34 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.900

Détails

  • Couleur
    Rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86610
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473866105
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette d’inspection de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
86610 ÉTIQUETTES D’INSPECTION ET DE CONTRÔLE DU MATÉRIEL
  • Les étiquettes d’inspection et de contrôle des matériaux durables informent les employés de l’historique des inspections et de l’état de l’équipement ou des matériaux. B-851 Polyester rigide économique avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage Surface d’écriture texturée permettant des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Les étiquettes répondent à la norme OSHA 1910.145 pour la prévention des accidents Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté