Motion
86886

BRADY
86886

Enseigne ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER - Garder les mains dégagées lorsque l’équipement est en marche., 5 en hauteur, 3-1/2 en largeur
N° D’ARTICLE MI03832748
N° MFR86886
Prix22.58 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86886

Enseigne ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER - Garder les mains dégagées lorsque l’équipement est en marche., 5 en hauteur, 3-1/2 en largeur
N° D’ARTICLE MI03832748
N° MFR86886
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
Prix22.58 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    3-1/2 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    DANGER – Garder les mains dégagées lorsque l’équipement est en marche.
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Sécurité des machines et de l’équipement
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    2002/95/EC, 2005/618/EC, ASTM D 2979, PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • Type de symbole
    Main avec les doigts coincés dans les engrenages
  • CUP_NON
    75447386886

Aperçu

Description du fabricant
86886 ÉTIQUETTES D’ÉQUIPEMENT/FEO