Motion
SB1880R20
Lunettes grossissantes Venture II – Résistant aux rayures, verres transparents, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle, verres dioptriques 2
N° D’ARTICLE MI03843314
N° MFRSB1880R20
Prix10.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes grossissantes Venture II – Résistant aux rayures, verres transparents, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle, verres dioptriques 2
N° D’ARTICLE MI03843314
N° MFRSB1880R20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07
  • Lentille dioptrique
    2
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Famille de couleurs de lentilles
    Intérieur/extérieur
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Logo
    PYRAMEX
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Venture II
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Type
    Lunettes grossissantes
  • CUP_NON
    814992006830
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
VERRE DE SÉCURITÉ SB1880R20 V2 LECTEURS
  • La lentille courbée de base 9.75 offre une protection latérale complète
  • Les embouts de nez fixent le verre et empêchent le glissement tout en offrant un ajustement doux
  • Le placement stratégique de l’insert de lentille est hors de la ligne de vision directe de l’utilisateur
  • Les lentilles résistantes aux rayures 100 % polycarbonate offrent une protection contre les reflets excessifs et une protection de 99 % contre les rayons UVA et UVB nocifs
  • Satisfait ou dépasse les exigences de Z87.1 à fort impact ainsi que les normes CE EN 166 et CAN/CSA Z94.3-07
  • Tous les styles ne répondent pas aux normes CE ou CSA