Motion
F18-C00A
Filtre à air principal - 50 microns, 1400 pi3/min, 2 NPT ports, cuve en métal, drain automatique, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI03845973
N° MFRF18-C00A
Prix1,928.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air principal - 50 microns, 1400 pi3/min, 2 NPT ports, cuve en métal, drain automatique, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI03845973
N° MFRF18-C00A
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
Prix1,928.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    431 mm
  • Largeur totale
    209 mm
  • Taille du port
    2 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    50 μm
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Débit d’air maximal
    1400 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Cote de microns
    50 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE HAUTE CAPACITÉ F18-C00A 2"

Vous pourriez également aimer