Motion
ANC-16TG
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI03846097
N° MFRANC-16TG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI03846097
N° MFRANC-16TG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7970 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Capacité de charge statique radiale
    82200 lbf
  • Série
    NAN
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE DE SPÉCIFICATION DE ANC-16TG MIL

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté