Motion
ZKLN3062-2RS-2AP

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN3062-2RS-2AP

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 30 mm, DE de 62 mm, largeur de 56 mm
N° D’ARTICLE MI03846635
N° MFRZKLN3062-2RS-2AP
Prix5,304.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN3062-2RS-2AP

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 30 mm, DE de 62 mm, largeur de 56 mm
N° D’ARTICLE MI03846635
N° MFRZKLN3062-2RS-2AP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,304.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Poids
    1.761 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6500 lbf
  • Série
    ZKLN
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012802137927

Aperçu

Description du fabricant
ZKLN3062-2RS-2AP-XL