Motion
GEH 120  ES-2RS

SKF
GEH 120 ES-2RS

Palier lisse sphérique radial - alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de bague intérieure de 115 mm, étanche, qualité standard
N° D’ARTICLE MI03852735
N° MFRGEH 120 ES-2RS
Prix6,316.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEH 120 ES-2RS

Palier lisse sphérique radial - alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de bague intérieure de 115 mm, étanche, qualité standard
N° D’ARTICLE MI03852735
N° MFRGEH 120 ES-2RS
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
Prix6,316.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    7.0870 po, 180 mm
  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    115 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    16 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Largeur totale
    115 mm
  • Poids
    32.71 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    2RS Scellé | Relubrifiable | Rainure et trous annulaires
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Grade
    Standard
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GEH 120 ES-2RS
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570856361
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1080 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 kN
  • Série
    GEH
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316570856361

Aperçu

Description du fabricant
GEH 120 ES-2RS