Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-1/16 à 12 EIG
- Taille du corps3/4 po
- Hexagonales1-5/16 po
- Longueur2.41 po
- Poids0.440 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement16500 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. ORB, 1-1/16 – 12 SAE
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi