Motion
7802SA
Cisailles électriques - air, vitesse variable non incluse, cal. 20 , vitesse maximale 4200 spm
N° D’ARTICLE MI03854903
N° MFR7802SA
Prix575.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cisailles électriques - air, vitesse variable non incluse, cal. 20 , vitesse maximale 4200 spm
N° D’ARTICLE MI03854903
N° MFR7802SA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix575.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    239 mm
  • Poids de l’outil
    2.8 lb

Détails

  • Consommation d'air
    21 pcm
  • Capacité de coupe de l’acier
    20 g
  • Double isolation
    Pas à double isolation
  • Vitesse maximale
    4200 spm
  • Nombre de pièces
    1
  • Source d’alimentation
    Air
  • Lames de rechange incluses
    Lames de rechange non incluses
  • Style ciseau
    Style de perceuse électrique
  • Verrouillage de la gâchette
    Verrouillage de la gâchette non inclus
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
7802SA CISAILLES PNEUMATIQUES CAPACITÉ DE CALIBRE 20

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté