Motion
CHARIOT SYNCOOL 55GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNCOOL 55GAL DRUM

Fluide pour compresseur d’air SYNCOOL – 5 gal, tambour, qualité ISO 46 , qualité SAE 10
N° D’ARTICLE MI03855067
N° MFRSYNCOOL 55GAL DRUM
Prix8,212.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNCOOL 55GAL DRUM

Fluide pour compresseur d’air SYNCOOL – 5 gal, tambour, qualité ISO 46 , qualité SAE 10
N° D’ARTICLE MI03855067
N° MFRSYNCOOL 55GAL DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8,212.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    491.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-oxydation, stabilité thermique
  • Application
    LUBRIPLATE Syncool est un fluide de polyglycolester 100 % synthétique conçu pour des performances élevées dans les compresseurs d’air rotatifs à vis et à aubes rotatives où des températures de fonctionnement élevées sont présentes.
  • Type de base
    Polyglycolester syntéthtique (PGE)
  • Couleur
    Incolore, jaune
  • Composition
    Huile synétique à base de polyglycolester (PGE)
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Il est biodégradable •Excellentes caractéristiques de stabilité thermique et à l’oxydation •Non carbonisant qui élimine les dépôts nocifs
  • Point d’éclair
    277°C/530 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215496419
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    210 °F
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Plage de température
    210 à 240 °F
  • CUP_NON
    089215496419
  • Viscosité
    41
  • Indice de viscosité
    172
  • Température de travail
    210 °F / 240 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT SYNCOOL 55 GAL L0964-062
  • Il est biodégradable
  • Excellentes caractéristiques de stabilité thermique et à l’oxydation
  • Non carbonisant qui élimine les dépôts nocifs