Motion
80207

BRADY
80207

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : sorties, entrées et circulation, Message : sortie d’urgence, 3-1/2 en hauteur, 10 en largeur
N° D’ARTICLE MI03859462
N° MFR80207
Prix28.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
80207

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : sorties, entrées et circulation, Message : sortie d’urgence, 3-1/2 en hauteur, 10 en largeur
N° D’ARTICLE MI03859462
N° MFR80207
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
Prix28.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3-1/2 po
  • Épaisseur
    0.008 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Application
    Sorties, entrées et circulation
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Rouge sur vert
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    Sortie d’urgence
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Sortie d’urgence
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Éclat dans le noir
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM E-162, ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00, ASTM E-648, ASTM E-662, DIN 67 510 (pièces 1 à 4), résolution IMO A.752(18), ISO/CD 15370, MSC.27(61), OSHA 1910.145, OSHA 1910.37, PSPA 002 partie 2, PSTC-101, PSTC-33, SAS F050294.p
  • CUP_NON
    75447380207

Aperçu

Description du fabricant
80207 AUTOADHÉSIFS PHOSPHORESCENTS