Motion
51555

BRADY
51555

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : Extincteur, 18 en hauteur, 4 en largeur
N° D’ARTICLE MI03862066
N° MFR51555
Prix117.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
51555

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : Extincteur, 18 en hauteur, 4 en largeur
N° D’ARTICLE MI03862066
N° MFR51555
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
Prix117.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    18 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Application
    Protection et prévention des incendies
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Blanc sur rouge
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    Extincteur
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Extincteur
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, OSHA 1910.145
  • Type de symbole
    Flèche vers le bas
  • CUP_NON
    75447351555

Aperçu

Description du fabricant
51555 PAQUETS ÉCONOMIQUES D’AFFICHES D’INCENDIE/DE SORTIE 18X4