Motion
58503

BRADY
58503

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : matières dangereuses, 10 en hauteur, 10 en largeur
N° D’ARTICLE MI03862661
N° MFR58503
Prix488.80 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
58503

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : matières dangereuses, 10 en hauteur, 10 en largeur
N° D’ARTICLE MI03862661
N° MFR58503
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
Prix488.80 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.004 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Application
    Matières dangereuses
  • Couleur
    Noir/Bleu/Rouge/Jaune sur Blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Matériel
    Vinyle
  • Message ou symbole
    Symbole seulement
  • Objet du message
    Identification des matières dangereuses à écrire - NFPA Diamond
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Carré
  • Normes respectées
    Norme fédérale 313, NFPA 704M
  • Type de symbole
    Diamant NFPA
  • CUP_NON
    75447358503

Aperçu

Description du fabricant
58503 COMMUNICATION VIERGE DE DANGER