Motion
VNC214B-15A-5D-B-X200

SMC CORP OF AMERICA
VNC214B-15A-5D-B-X200

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 2 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI03862922
N° MFRVNC214B-15A-5D-B-X200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VNC214B-15A-5D-B-X200

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 2 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI03862922
N° MFRVNC214B-15A-5D-B-X200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    11 mm
  • Hauteur totale
    87 mm
  • Longueur totale
    180.5 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Poids
    1.60 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 210 °F
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    5 W
  • Normes respectées
    JIS 2210 10K, JIS

Aperçu

Description du fabricant
VNC214B-15A-5D-B-X200 VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté