Motion
HP7526-340MM

REXNORD INC
HP7526-340MM

Chaîne supérieure de table MCC® - Flexion latérale, largeur de vol 340 mm, pas de chaîne 0.5000 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03863432
N° MFRHP7526-340MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP7526-340MM

Chaîne supérieure de table MCC® - Flexion latérale, largeur de vol 340 mm, pas de chaîne 0.5000 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03863432
N° MFRHP7526-340MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    13.3900 po
  • Chaîne Pas  
    0.5 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    15 mm
  • Poids
    0.10 lb
  • Poids par pied
    6.67 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Numéro CUP du fabricant
    782934904981
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    GVK
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699509205

Aperçu

Description du fabricant
HP7526-340 HP7526-340MM
  • Chaîne HP7526 340mm Wide MatTop® moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des broches GVK

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs