Motion
JA 1 1/4
Bague à déconnexion rapide (QD) - bague JA, 1.2500 po alésage, 2 po de diamètre extérieur bridé, 1.0625 de longueur à l’alésage, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI03864188
N° MFRJA 1 1/4
Prix28.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide (QD) - bague JA, 1.2500 po alésage, 2 po de diamètre extérieur bridé, 1.0625 de longueur à l’alésage, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI03864188
N° MFRJA 1 1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1-3/8 po
  • Longueur du baril
    0.6875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.665 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Taille de la bague
    JA
  • Bride extérieure Diamètre  
    2 po
  • Bride Épaisseur  
    0.375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0625
  • Longueur de vis
    1 po
  • Taille du filetage
    #10-24
  • Taille de la vis de fixation
    #10-24X1/4
  • Alésage fini stocké
    1.25 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.063 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.063
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Inverser
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Couple de serrage des vis
    60 po
  • CUP_NON
    697950037134

Aperçu

Description du fabricant
JA 1 1/4 DOUILLE QD
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Vous pourriez également aimer