Spécifications
Dimensions
- Compatibilité du diamètre de la mèche1/2 po
- Taille de la mèche1/2 po
- Longueur totale2-1/4 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Poids0.09 lb
Détails
- ApplicationPour percer dans la tuile et la porcelaine
- Fini de mècheSans revêtement
- Matériau de la mècheDiamant électroplaqué
- Nombre de pièces1
- Forme de tigeRonde
- CUP_NON885911015745
Aperçu
- Pointe soudée Diamond pour une durée de vie et une durabilité accrues
- Le filetage en spirale inversée fournit une alimentation en eau continue pour une durée de vie plus longue et une vitesse accrue
- La fente d’éjection du noyau retire le bouchon pour les trous répétitifs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire