Motion
LM023E

BRADY
LM023E

Verrouillage de bouteille de gaz, 6.25 po H x 3.47 po Dia
N° D’ARTICLE MI03869071
N° MFRLM023E
Prix25.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
LM023E

Verrouillage de bouteille de gaz, 6.25 po H x 3.47 po Dia
N° D’ARTICLE MI03869071
N° MFRLM023E
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
Prix25.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de raccord
    3-1/2 po
  • Diamètre maximal de la manille
    0.34 po
  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Largeur totale
    3.47 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre maximal de raccords
    1
  • Nombre maximal de cadenas
    1
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • Type
    Déconnexion rapide/en forme de roue
  • CUP_NON
    75447345629

Aperçu

Description du fabricant
LM023E VERROUILLAGE DU BOUCHON DE LA BOUTEILLE DE GAZ