Motion
SP818V

BRADY
SP818V

Enseigne ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : Extincteur, 18 po de haut, 8-1/2 po de large, matériau de support en acrylique
N° D’ARTICLE MI03869078
N° MFRSP818V
Prix44.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
SP818V

Enseigne ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : Extincteur, 18 po de haut, 8-1/2 po de large, matériau de support en acrylique
N° D’ARTICLE MI03869078
N° MFRSP818V
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
Prix44.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    18 po
  • Largeur
    8-1/2 po

Détails

  • Application
    Protection et prévention des incendies
  • Matériau de support
    Acrylique
  • Couleur
    Rouge sur blanc
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Acrylique
  • Message
    Extincteur
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Extincteur
  • Montage
    Trous de montage/mur
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Forme
    Bride en forme de V
  • Normes respectées
    OSHA 1910.157(c)(1)
  • Type de symbole
    Flèche vers le bas
  • CUP_NON
    75447347173

Aperçu

Description du fabricant
SP818V EXTINCTEUR D’INCENDIE À PANNEAU V DE PRINCESSE