Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Anneau intérieur Largeur28.2 mm
- Anneau extérieur Largeur15 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Largeur totale1.1250 po
- Poids0.38 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796099449
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1560 lbf
- SérieYA-RR
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796099449