Motion
847218
Cap Screw or Hex Bolt - Right Hand Thread Direction, Coarse, Hex Head Style, Steel Material, Zinc Plated Finish, Grade 5, 7/16 in Diameter
N° D’ARTICLE MI03871519
N° MFR847218
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cap Screw or Hex Bolt - Right Hand Thread Direction, Coarse, Hex Head Style, Steel Material, Zinc Plated Finish, Grade 5, 7/16 in Diameter
N° D’ARTICLE MI03871519
N° MFR847218
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    7/16 po
  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 5
  • Style de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    ASME B18.2.1, Acier au carbone moyen
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
847218 7/16-14 X 1 TÊTE HEXAGONALE GR5