Motion
847222
Cap Screw or Hex Bolt - Right Hand Thread Direction, Coarse, Hex Head Style, Steel Material, Zinc Plated Finish, Grade 5, 7/16 in Diameter
N° D’ARTICLE MI03871521
N° MFR847222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cap Screw or Hex Bolt - Right Hand Thread Direction, Coarse, Hex Head Style, Steel Material, Zinc Plated Finish, Grade 5, 7/16 in Diameter
N° D’ARTICLE MI03871521
N° MFR847222

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    7/16 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 5
  • Style de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    50
  • Spécifications
    ASME B18.2.1, Acier au carbone moyen
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
847222 7/16-14 X 1-1/2 TÊTE HEXAGONALE GR5

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon