Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base7/8 po
- Largeur de la base1-1/4 po
- Longueur du bras de la pince3-5/8 po
- Hauteur totale4-13/18 po
- Longueur totale6-11/16 po
- Poids1-1/2 lb
Détails
- Type de barreSolide
- Matériau de baseAcier allié
- Style de pinceAction droite
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale700 lb
- Type de basculePousser-tirer