Motion
PTL-19-499

BRADY
PTL-19-499

Étiquette d’impression - matériau en nylon, transfert thermique, largeur d’impression de 2,5 cm, hauteur d’impression de 2,5 cm, 250 étiquettes au total
N° D’ARTICLE MI03872632
N° MFRPTL-19-499
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
PTL-19-499

Étiquette d’impression - matériau en nylon, transfert thermique, largeur d’impression de 2,5 cm, hauteur d’impression de 2,5 cm, 250 étiquettes au total
N° D’ARTICLE MI03872632
N° MFRPTL-19-499
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la zone imprimable
    1 po
  • Largeur de la zone imprimable
    1 po

Détails

  • Type d’adhésif
    Auto-adhésif
  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec l’imprimante
    BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Matériel
    Nylon
  • Température de service maximale
    +193 °F °F
  • Température de service min.
    -40 °F °F
  • Nombre d’étiquettes
    250
  • Technologie d’impression
    Transfert thermique

Aperçu

Description du fabricant
PTL-19-499 1.000 PO X 1.000 PO