Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure4-1/2 po
- Diamètre maximal de la mèche1-3/8 po
- Profondeur de perçage maximale3-3/8 po
- Diamètre minimum de la mèche31/32 po
- Longueur totale10-25/32 po
- Taille de la tige conique4
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse à embout remplaçable
- Tige à brideNon
- Code complet du porte-outils22020S-004I
- SérieSérie 2
- Type de tigeCône Morse
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
- Style de porte-outils22020S